アミューズ
スタンディングトナカイ
凛々しい立ち姿のトナカイたちは最高に絵になるシルエットを見せてくれます。腹部から支えのフレームが出ていないホッピングは、研究されたデザインの賜物です。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
連結不可、組み立てあり、常時点灯、防雨
電圧(V)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※組み立てが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955655
ACR-DR-SDL
大
20
500×1650×900
300
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955664
ACR-DR-SDS
小
12
350×1200×750
200
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません