アミューズ
2Dゴースト
可愛らしいゴーストたちが目をキラキラ輝かせてフワフワと浮遊しています。他のハロウィンモチーフと組み合わせると、さらにハロウィンイメージが拡がります。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
両面使用可能、連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
電圧(V)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955680
ACR-GHOST-2A
A
3.5
700×690×20
90
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955689
ACR-GHOST-2B
B
5
520×700×20
115
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください