アミューズ
2Dパンプキン
ハロウィンの定番パンプキンが取り付けやすい2Dタイプで登場しました。グローに色が付いているので昼間の見栄えも抜群です。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
電圧(V)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955698
ACR-HW-2PUMPL
大
5
670×640×20
128
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955707
ACR-HW-2PUMPS
小
3.6
470×460×20
63
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください