ギフトボックス

ギフトボックス - アミューズギフトボックス - アミューズギフトボックス - アミューズギフトボックス - アミューズギフトボックス - アミューズギフトボックス - アミューズギフトボックス - アミューズギフトボックス - アミューズ

色とりどりの彩色を施した見るだけで心躍るギフトボックスです。積み上げて高さを出す装飾や、他のモチーフと組合わせることでデザインの幅が広がります。

用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様組み立てあり(リボン組立式)、連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100内容量1個
注意
※組み立てが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
消費電力(W)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47955786ACR-GB-RLレッド40630×830×630720
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955795ACR-GB-RMレッド25420×600×420390
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955804ACR-GB-RSレッド9220×330×220210
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955820ACR-GB-PLピンク40630×830×630720
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955829ACR-GB-PMピンク25420×600×420390
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955838ACR-GB-PSピンク9220×330×220210
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955847ACR-GB-BLブルー40630×830×630720
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955856ACR-GB-BMブルー25420×600×420390
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955865ACR-GB-BSブルー9220×330×220210
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする