アミューズ
スノージェイド
クリスタルグローの輝きを存分に取り入れたスノーフレークシリーズの決定版です。形状の美しさ、大中小サイズのバランスの良さ、ロングランの大人気商材です。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
連結不可、常時点灯、防雨
電圧(V)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955874
ACR-SJL
大
9
800×920×20
210
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955890
ACR-SJM
中
6
600×730×20
150
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955899
ACR-SJS
小
3
340×420×20
60
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません