アミューズ
スノーフローラ
ツインクル球を含んだロープライトの効果により、きらきらと輝いているように見える結晶のモチーフです。ロマンティックに光り輝く、冬の演出にご使用ください。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨
電圧(V)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955935
ALRM-TC-SFRL
大
17
880×1000×15
490
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955944
ALRM-TC-SFRM
中
14
670×750×15
353
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955960
ALRM-TC-SFRS
小
7
460×500×15
238
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません