スノーリーフ

スノーリーフ - アミューズスノーリーフ - アミューズスノーリーフ - アミューズ

ツインクル球を含んだロープライトの効果により、きらきらと輝いているように見える結晶のモチーフです。ロマンティックに光り輝く、冬の演出にご使用ください。

用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨電圧(V)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47955969ALRM-TC-SLFL121000×1000×15338
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955978ALRM-TC-SLFM9760×760×15245
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955987ALRM-TC-SLFS6500×500×15162
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする