アミューズ
セベラルLEDストリングライト
集光球で装飾したときの艶やかさ、拡散球で装飾した時の落ち着いた美しさ、2種類の代表的なLED球を組合わせて1本のストリングライトが誕生しました。
用途
ハロウィン・クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに、イベント・ポップ・庭の装飾などに
仕様
集光球、拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
長さ(m)
10
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
コード径(Φmm)
2
LED使用数(個)
100
防水性
IP65
内容量
1本
注意
※点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955996
ALSV-100-WC
コード:クリア
ホワイト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956005
ALSV-100-WB
コード:ブラック
ホワイト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956014
ALSV-100-WWC
コード:クリア
ウォームホワイト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956030
ALSV-100-WWB
コード:ブラック
ウォームホワイト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください