アミューズ
プレンティLED
3mの間に100球のLEDが施されたボリュームのあるストリングライトです。LEDの密集感をエレガントに演出できます。吊り下げたり、ガーランドのようにドレープにしたり、装飾方法はアイデア次第です。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
長さ(m)
3
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
コード径(Φmm)
2
LED使用数(個)
100
防水性
IP65
内容量
1本
注意
※点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
全8種類を絞り込む
色
コード:クリア
コード:ブラック
光色
ウォームホワイト
ピンク
ブルー
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47956179
ALPL-100WC
コード:クリア
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956188
ALPL-100WB
コード:ブラック
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956197
ALPL-100WWC
コード:クリア
ウォームホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956206
ALPL-100WWB
コード:ブラック
ウォームホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956215
ALPL-100BC
コード:クリア
ブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956224
ALPL-100BB
コード:ブラック
ブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956240
ALPL-100PC
コード:クリア
ピンク
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956249
ALPL-100PB
コード:ブラック
ピンク
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください