LEDカーテンライト2C

LEDカーテンライト2C - アミューズLEDカーテンライト2C - アミューズLEDカーテンライト2C - アミューズLEDカーテンライト2C - アミューズLEDカーテンライト2C - アミューズLEDカーテンライト2C - アミューズLEDカーテンライト2C - アミューズLEDカーテンライト2C - アミューズ

壁面、空間を一気に光のカーテンで埋め尽くすと、見る人全てが息をのむLEDの定番アイテムです。

用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。コード:クリア電圧(V)100防水性IP65内容量1個
注意
※点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
光色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
光色
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956258ACL-200W302000×1000ホワイト200
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956267ACL-200WW302000×1000ウォームホワイト200
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956276ACL-200B302000×1000ブルー200
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956285ACL-300W201000×3000ホワイト300
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956294ACL-300WW201000×3000ウォームホワイト300
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956310ACL-300B201000×3000ブルー300
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956319ACL-500W361000×5000ホワイト500
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956328ACL-500WW361000×5000ウォームホワイト500
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956337ACL-500B361000×5000ブルー500
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956346ACL-800W501000×8000ホワイト800
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956355ACL-800WW501000×8000ウォームホワイト800
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956364ACL-800B501000×8000ブルー800
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする