やわらかエコ湯たんぽプレミアム

やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956967CY-N10S
オープン
2,780
3,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

やわらかエコ湯たんぽプレミアム CY-N10S
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする