カシオ計算機
ネームランド 熱収縮チューブ 18mm
(1件のレビュー)
色
(テープ)白
長さ(m)
2.2
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
18
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
2.2
文字色
黒
チューブ径(Φmm)
11(5.0~11.0)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47957405
XR-18HSWE1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください