Qlight
S100U-BZ-110 シリーズ
保護等級 : IP44
材質
AS/ABS
寸法(mm)
100
電圧(V)
AC110
機能
ブザー:有
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
W/BK2本線(電源制御)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47961535
S100U-BZ-110-R
赤
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47961544
S100U-BZ-110-A
黄
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47961560
S100U-BZ-110-G
緑
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47961569
S100U-BZ-110-B
青
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください