曜日別特売

S150RLR-24 シリーズ

S150RLR-24 シリーズ - Qlight

ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる
回転数:120~140RPM
材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる

材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47964536S150RLR-24-R
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964545S150RLR-24-A
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964554S150RLR-24-G
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964570S150RLR-24-B
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする