S60LR-110 シリーズ

S60LR-110 シリーズ - Qlight

外径60mmの小型警告灯/表示灯
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44
回転数:120~140RPM

材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47957658S60LR-110-R
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
47957667S60LR-110-A
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
47957676S60LR-110-G
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
47957685S60LR-110-B
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする