サンコー(三甲)
サンボックス#36-2フタロック 青
用途
サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S用の蓋です。
適合本体
サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S
材質
ポリプロピレン
外寸法(mm)
603×398×42
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47957229
70185401BL505
603×398×42
ブルー
¥
4,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
10
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
10
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
10
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません
もっと見る