曜日別特売

S50L-220 シリーズ

S50L-220 シリーズ - Qlight

特殊散光グローブの採用により視認性に優れる
取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル
上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる
材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)
使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃
保護等級 : IP44
機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵
点滅数 : 60~80/min
RoHS対応

材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47964780S50L-220-R
オープン
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964789S50L-220-A
オープン
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964798S50L-220-G
オープン
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964807S50L-220-B
オープン
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする