曜日別特売

S150US-12 シリーズ

S150US-12 シリーズ - Qlight

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
点滅数:60~80/min
材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS
使用周囲温度:-30℃~+50℃
保護等級:IP44
コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利

材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47967187S150US-12-R
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47967196S150US-12-A
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47967205S150US-12-G
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47967214S150US-12-B
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする