曜日別特売

S150RL-24 シリーズ

S150RL-24 シリーズ - Qlight

ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀
点滅数:60~80/min
材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS
使用周囲温度:-30℃~+50℃
保護等級:IP4
点灯/点滅の選択スイッチ内蔵

材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47967388S150RL-24-R
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
47967397S150RL-24-A
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
47967406S150RL-24-G
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
47967415S150RL-24-B
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする