曜日別特売

S100L-BZ-220 シリーズ

S100L-BZ-220 シリーズ - Qlight

外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯
LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる
点灯-点滅の選択スイッチの内蔵
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度:-30℃~+50℃
保護等級:IP44
技術認証:CE
RoHS対応

材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47966189S100L-BZ-220-R
オープン
9,498
10,448(税込)
31日以内出荷
返品不可
47966198S100L-BZ-220-A
オープン
9,498
10,448(税込)
31日以内出荷
返品不可
47966207S100L-BZ-220-G
オープン
9,498
10,448(税込)
31日以内出荷
返品不可
47966216S100L-BZ-220-B
オープン
9,498
10,448(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする