曜日別特売

S125S-220 シリーズ

S125S-220 シリーズ - Qlight

外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯
瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる
コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利
点滅数:60~80/min
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS
使用周囲温度:-30℃~+50℃
保護等級:IP54
技術認証:CE

材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47966828S125S-220-R
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
47966837S125S-220-A
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
47966846S125S-220-G
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
47966855S125S-220-B
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする