曜日別特売

S80L-BZ-220 シリーズ

S80L-BZ-220 シリーズ - Qlight

外径80mmLED点灯/点滅表示灯
多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散
点灯-点滅選択スイッチ内蔵
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
点滅数:60~80/min
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS
使用周囲温度:-30℃~+50℃
保護等級:IP44
技術認証:CE
RoHS対応

材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47965227S80L-BZ-220-R
オープン
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
47965236S80L-BZ-220-A
オープン
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
47965245S80L-BZ-220-G
オープン
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
47965254S80L-BZ-220-B
オープン
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする