Qlight
S60L-12 シリーズ
外径60mmの小型警告灯/表示灯
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44
技術認証:CE
点滅数:60~80/min
材質
AS/ABS
寸法(mm)
60
電圧(V)
DC12
機能
ブザー:無
点灯方式
点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式
R/BK2本線(電源制御)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47964816
S60L-12-R
赤
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964825
S60L-12-A
黄
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964834
S60L-12-G
緑
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964850
S60L-12-B
青
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください