S80AL-220 シリーズ

S80AL-220 シリーズ - Qlight

別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル
長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易
側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
点灯-点滅選択スイッチ内蔵
点滅数:60~80/min
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS
使用周囲温度:-30℃~+50℃
保護等級:IP44
RoHS対応

材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47965385S80AL-220-R
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
47965394S80AL-220-A
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
47965410S80AL-220-G
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
47965419S80AL-220-B
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする