曜日別特売

水性ペイントマーカー カラーレ

水性ペイントマーカー カラーレ - アサヒペン水性ペイントマーカー カラーレ - アサヒペン水性ペイントマーカー カラーレ - アサヒペン水性ペイントマーカー カラーレ - アサヒペン水性ペイントマーカー カラーレ - アサヒペン水性ペイントマーカー カラーレ - アサヒペン水性ペイントマーカー カラーレ - アサヒペン水性ペイントマーカー カラーレ - アサヒペン

においが少なく、耐水性・耐光性に優れ、屋外にも使用できる高品質な水性ペイントマーカー。
日光や雨に強い水性マーカー。
重ね描きもキレイに書けます。
にじまず、裏うつりもほとんどありません。
臭いが少なく、書きやすい水性タイプ。
大きく文字が書ける、幅4mmサイズのペン先。

用途木部・鉄部・プラスチック・ガラス・ガーデンアクセサリーなどのホビー・クラフトの文字書きや絵描きに。屋外でのマーキング、タッチアップにも。タイプシングル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×140線幅(mm)4ペン先長さ(mm)4ペン先RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47967634-レッドレッド
540
459
505(税込)
当日出荷
47967650-グリーングリーン
540
459
505(税込)
当日出荷
47967659-ブルーブルー
540
459
505(税込)
当日出荷
47967668-アイボリーアイボリー
540
459
505(税込)
当日出荷
47967677-ゴールドゴールド
540
459
505(税込)
3日以内出荷
47967686-グレーグレー
540
459
505(税込)
当日出荷
47967695-ブラックブラック
540
459
505(税込)
当日出荷
47967704-蛍光レモン蛍光レモン
540
459
505(税込)
3日以内出荷
47967720-イエローイエロー
540
459
505(税込)
当日出荷
47967729-ライトブラウンライトブラウン
540
459
505(税込)
当日出荷
47967738-コーヒーブラウンコーヒーブラウン
540
459
505(税込)
当日出荷
47967747-ホワイトホワイト
540
459
505(税込)
当日出荷
47967756-蛍光ピンク蛍光ピンク
540
459
505(税込)
当日出荷
47967765-シルバーシルバー
540
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする