曜日別特売

ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA)

ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA) - PROMOTE(プロモート)

ワイルドヒートジャケット専用バッテリー

付属品Type-Cケーブル×1質量(g)300バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)充電時間(時間)約6 (目安)バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47967835PH-WJB
オープン
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする