曜日別特売

ワイルドヒートジャケット

ワイルドヒートジャケット - PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケット - PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケット - PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケット - PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケット - PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケット - PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケット - PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケット - PROMOTE(プロモート)

最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。
ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。

用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
サイズ
温度持続時間
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47967790PH-WJ01-S専用バッテリー(PH-WJB)×1、充電器(PH-WJA)×1、USB Type-Cケーブル×1、収納ポーチ×11.1(※服地のみの質量)S(強)約2.5H~(弱)約6H※ヒーター同時使用の目安約6 (目安)
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
47967799PH-WJ01-M専用バッテリー(PH-WJB)×1、充電器(PH-WJA)×1、USB Type-Cケーブル×1、収納ポーチ×11.15(※服地のみの質量)M(強)約2.5H~(弱)約6H※ヒーター同時使用の目安約6 (目安)
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
47967808PH-WJ01-L専用バッテリー(PH-WJB)×1、充電器(PH-WJA)×1、USBType-Cケーブル×1、収納ポーチ×11.2(※服地のみの質量)L(強)約2.5~(弱)約6※ヒーター同時使用の目安約6(目安)
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
47967817PH-WJ01-LL専用バッテリー(PH-WJB)×1、充電器(PH-WJA)×1、USBType-Cケーブル×1、収納ポーチ×11.25(※服地のみの質量)LL(強)約2.5~(弱)約6※ヒーター同時使用の目安約6(目安)
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
47967826PH-WJ01-3L専用バッテリー(PH-WJB)×1、充電器(PH-WJA)×1、USBType-Cケーブル×1、収納ポーチ×11.3(※服地のみの質量)3L(強)約2.5~(弱)約6※ヒーター同時使用の目安約6(目安)
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロモート ワイルドヒートジャケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする