強力マグネット カラビナフック型 ゴム付

強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 - ラクテム強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 - ラクテム強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 - ラクテム強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 - ラクテム強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 - ラクテム強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 - ラクテム
(1件のレビュー)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。

用途モノの吊り下げや固定、保持等に。厚さ(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ寸法T1(mm)18.5材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SUS304相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(キャップ)ニッケルメッキ内容量1個
注意
※吸着力は参考値です。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴムを使用する際、磁力が低下しますのでご注意ください。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
耐荷重(kg)
吸着力(N)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47967607MHMK254012232265.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
47967616MHMK324012282755.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
47967625MHMK365015353437
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47967625
2024-07-02
用途: ロープ止め
運輸・通信業

思った以上に磁石が強力でびっくりしました。
買って良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする