(2件のレビュー)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。
等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。
付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。
様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。

用途
水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47955585QUIGO PLUS
11,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47955585
2024-05-07
用途: ガーデニング

庭を区画して草花を植えました。屋外での使用には若干難があります。
水平、垂直のラインは非常に見にくい。ラインの好転が見える程度の光量しかないです。直射日光がを避けるよう工夫が必要です。

対象商品 : 47955585
2024-03-13
用途: 電気工事、配管工事、水道配管工事等々
株式会社富岡食品

水平鉛直が出し易い。下部固定にマグネットがあると用途が広がるので可能であれば追加戴きたい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする