Asmix(アスカ)
ビジネス電卓
税計算、税率設定、メモリー、12桁、早打ち対応あり
00キー、桁下げキー、%キー、±キーあり
チルトアップあり
付属品
取扱説明書、保証書
材質
ABS
質量(g)
132
桁数
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×174×20
文字高(mm)
12
機能
税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、チルトアップ
使用電源
太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
108×174×20
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955549
C1251BK
ブラック
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
47955558
C1251W
ホワイト
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
47955567
C1251S
シルバー
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください