曜日別特売

デッサンメイト

デッサンメイト - Asmix(アスカ)デッサンメイト - Asmix(アスカ)デッサンメイト - Asmix(アスカ)デッサンメイト - Asmix(アスカ)デッサンメイト - Asmix(アスカ)デッサンメイト - Asmix(アスカ)デッサンメイト - Asmix(アスカ)デッサンメイト - Asmix(アスカ)
(2件のレビュー)

差して回すだけで削れる安心設計
削りすぎないムダ削り防止機構
芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階)
新品鉛筆が約8秒で削れる

用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆質量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140機能ムダ削り防止機構、自動送り機構ダストボックス容量(L)0.215調整機能芯先:7段階繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47965148PSL124
2,000
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: デッサンで使用
製造業

大学受験の娘に買いました。
カッターの使い方が下手なので苦労していた鉛筆けずりが
とても楽になりました。

対象商品 : 47965148
2024-07-31
用途: デッサン用の鉛筆削り

デザインがシンプルで、スリムなサイズ感が気に入っています。芯材と木部の削るバランスが良く、折れにくく、長く描くことができます。芯の先端をもっと尖るように調整できればさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする