曜日別特売

関東ジョレン

関東ジョレン - 浅野木工所

側溝に溜まった土砂の清掃に便利。

用途土・砕石ならし、泥上げ作業などに。頭部寸法(mm)240×180柄長さ(mm)900頭部長(mm)180先幅(mm)240柄長(m)900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47968395#13020
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする