浅野木工所
鋼付 芝ジョレン
芝の張り替えに。
芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。
適合する草の種類:柔らかい草。
用途
草削り・土ならし。
材質
鉄
質量(g)
1500
頭部寸法(mm)
270
柄長さ(mm)
1200
先幅(mm)
270
柄長(m)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47968386
#13035
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください