浅野木工所
地鎮祭用 鍬白木
建物の工事を始める前に行う「地鎮祭」用の鍬(木製)です。
こちらは鍬のみになります 。
用途
地鎮祭用。
全長(mm)
1000
質量(g)
1080
頭部寸法(mm)
305×140
柄長さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47968596
#28057
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください