曜日別特売

HOTαあったかくつろぎベスト

HOTαあったかくつろぎベスト - ニーズHOTαあったかくつろぎベスト - ニーズHOTαあったかくつろぎベスト - ニーズHOTαあったかくつろぎベスト - ニーズHOTαあったかくつろぎベスト - ニーズHOTαあったかくつろぎベスト - ニーズ

ふわふわのフランネル生地に吸湿発熱加工をプラスしたあったかベストです。お尻まですっぽり包み込む長めの着丈、軽量なベストスタイルなので重ね着をしても着ぶくれしにくくスッキリ。【吸湿発熱加工とは、水分(汗)を吸着させて発熱・保温するので温かいエコな技術です】

仕様洗濯可種別ベストサイズM~L混率(%)ポリエステル100身長(cm)154~162機能吸湿発熱、軽量、保温バスト(cm)79~94内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479688671-00264-001
1,800
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする