曜日別特売

APシリーズLED式小形表示灯

APシリーズLED式小形表示灯 - IDEC(和泉電気)
内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
種類
入力種類
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47982280AP1M122G丸平形2.5AP1Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
850
569
626(税込)
当日出荷
47982298AP1M122Y丸平形2.5AP1Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
850
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982307AP1M222A丸突形2.5AP1Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
850
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982316AP1M222G丸突形2.5AP1Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
850
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982325AP1M222R丸突形2.5AP1Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
850
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
47982334AP1M222Y丸突形2.5AP1Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
850
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982350AP2-0126D--ACアダプタユニット--
2,855
1,998
2,198(税込)
81日以内出荷
返品不可
47982359AP2-016D-38ACアダプタユニット--
2,350
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982368AP22M-2Q3A丸突形18AP22M-2Q3-パネル前面:IP66(IEC60529)ULType4X、端子部:IP20
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982377AP22M-2Q3CS丸突形18AP22M-2Q3C-パネル前面:IP66(IEC60529)ULType4X、端子部:IP20
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982386AP22M-2Q3CY丸突形18AP22M-2Q3C-パネル前面:IP66(IEC60529)ULType4X、端子部:IP20
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982404AP2M122R丸平形4.5AP2Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982420AP2M122Y丸平形4.5AP2Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982447AP2M222R丸突形4.5AP2Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982456AP2M222Y丸突形4.5AP2Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
14日以内出荷
返品不可
47982474AP2M266Y丸突形4.5AP2Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982508AP6M122Y丸平形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982517AP6M166A丸平形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982526AP6M166G丸平形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982535AP6M166R丸平形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982544AP6M166Y丸平形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982560AP6M222G丸突形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
当日出荷
47982578AP6M222Y丸突形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982587AP6M266A丸突形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982596AP6M266R丸突形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982605AP6M266Y丸突形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982614AP6MS54MG丸平形18AP6MS-IP65(IEC 60529)
1,815
1,698
1,868(税込)
当日出荷
47982630AP6MS54MR丸平形18AP6MS-IP65(IEC 60529)
1,815
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
47982639AP8M122A丸平形2AP8Mダイレクト式IP40(IEC 60529)
850
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982657AP8M122Y丸平形2AP8Mダイレクト式IP40(IEC 60529)
850
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982666AP8M155G丸平形2AP8Mダイレクト式IP40(IEC 60529)
850
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982675AP8M222A丸突形2AP8Mダイレクト式IP40(IEC 60529)
850
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
47982700AP8M222PW丸突形2AP8Mダイレクト式IP40(IEC 60529)
1,015
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982709AP8M222R丸突形2AP8Mダイレクト式IP40(IEC 60529)
850
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
47982718AP8M222Y丸突形2AP8Mダイレクト式IP40(IEC 60529)
850
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982727MT-001--リング締付工具(Φ16用)--
525
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
47982736MT-002--リング締付工具(Φ12用)--
525
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982745MT-101--レンズ引外し工具--
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
47982395AP2M122G丸平形4.5AP2Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
47982429AP2M222A丸突形4.5AP2Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
47982438AP2M222G丸突形4.5AP2Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
47982465AP2M266R丸突形4.5AP2Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
47982490AP6M122G丸平形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
47982499AP6M122R丸平形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
47982569AP6M222R丸突形7.5AP6Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
1,230
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
47982289AP1M122R丸平形2.5AP1Mダイレクト式IP65(IEC 60529)
850
取扱い終了
返品不可
47982648AP8M122R丸平形2AP8Mダイレクト式IP40(IEC 60529)
850
取扱い終了
返品不可
47982684AP8M222G丸突形2AP8Mダイレクト式IP40(IEC 60529)
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする