曜日別特売

HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) - IDEC(和泉電気)
動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
種類
保護構造
接点構成
ボタン形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48000394HW1B-V3P01R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP651b中形(Φ29)
2,0301,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48000410HW1B-V3P02R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP652b中形(Φ29)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48000419HW1B-V3P03N2R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP653b中形(Φ29)
3,1302,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000428HW1B-V3P04R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP654b中形(Φ29)
3,6902,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000437HW1B-V3P11R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP651a1b中形(Φ29)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000446HW1B-V3P22R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP652a2b中形(Φ29)
3,6902,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り1点です
48000455HW1B-V3R-PS操作部ユニットユニット品IP65-中形(Φ29)
1,4801,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
48000464HW1B-V3Y-PS操作部ユニットユニット品IP65-中形(Φ29)
1,4801,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000480HW1B-V4P01R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP651b大形(Φ40)
2,0801,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000489HW1B-V4P02R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP652b大形(Φ40)
2,6401,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48000498HW1B-V4P03N2R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP653b大形(Φ40)
3,1802,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000507HW1B-V4P04R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP654b大形(Φ40)
3,7402,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
48000516HW1B-V4P11R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP651a1b大形(Φ40)
2,6401,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48000525HW1B-V4P22R非常停止用押ボタンスイッチ完成品端子部:IP20、パネル前面:IP652a2b大形(Φ40)
3,7402,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000534HW1B-V4R-PS操作部ユニットユニット品IP65-大形(Φ40)
1,5301,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000550HW1B-V4Y-PS操作部ユニットユニット品IP65-大形(Φ40)
1,5301,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする