IDEC(和泉電気)
KGN形コントロールボックス
保護構造
IP40(IEC 60529)
材質(ボックス)
鋼板製
塗装色
5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)
板厚(mm)
1
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
定格通電電流(A)
10
取付ユニット
IDEC・Φ30シリーズコントロールユニット
配線引込口
2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用周囲温度(℃)
種類
定格絶縁電圧(V)
銘板の表示文字
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48015329
KGN1101NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、1点用
600
ON
黒(ユニット)
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015338
KGN1101NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、1点用
600
ON
緑(ユニット)
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015347
KGN2101NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
ON、OFF
黒(ユニット)
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015356
KGN2101NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
ON、OFF
緑(ユニット)
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015365
KGN2102NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
ON、OFF
黒(ユニット)
¥
5,010
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015374
KGN2102NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
ON、OFF
緑(ユニット)
¥
5,010
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48015390
KGN2105NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
銘板なし、STOP
黒(ユニット)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015399
KGN2105NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
銘板なし、STOP
緑(ユニット)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48015408
KGN2106NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
銘板なし、STOP
黒(ユニット)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015417
KGN2106NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
銘板なし、STOP
緑(ユニット)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48015426
KGN2113NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
ON、OFF
黒(ユニット)
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015435
KGN2113NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
600
ON、OFF
緑(ユニット)
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015444
KGN2116NYB
-10~40(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
250
銘板なし、銘板なし
黒(ユニット)
¥
9,260
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015460
KGN2116NYG
-10~40(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
250
銘板なし、銘板なし
緑(ユニット)
¥
9,260
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48015469
KGN2117NYB
-10~40(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
250
銘板なし、銘板なし
黒(ユニット)
¥
9,260
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015478
KGN2117NYG
-10~40(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、2点用
250
銘板なし、銘板なし
緑(ユニット)
¥
9,260
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48015487
KGN3102NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、3点用
600
銘板なし、ON、OFF
黒(ユニット)
¥
6,940
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015496
KGN3102NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、3点用
600
銘板なし、ON、OFF
緑(ユニット)
¥
6,940
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015505
KGN3103NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、3点用
600
銘板なし、ON、OFF
黒(ユニット)
¥
6,940
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015514
KGN3103NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、3点用
600
銘板なし、ON、OFF
緑(ユニット)
¥
6,940
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015530
KGN3104NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、3点用
600
ON、OFF、HAND-AUTO
黒(ユニット)
¥
7,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015539
KGN3104NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、3点用
600
ON、OFF、HAND-AUTO
緑(ユニット)
¥
7,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48015548
KGN4101NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、4点用
600
銘板なし、銘板なし、ON、OFF
黒(ユニット)
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48015557
KGN4101NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、4点用
600
銘板なし、銘板なし、ON、OFF
緑(ユニット)
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48015566
KGN4102NYB
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、4点用
600
銘板なし、ON、OFF、HAND-AUTO
黒(ユニット)
¥
10,230
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48015575
KGN4102NYG
-25~50(ただし、氷結しないこと)
壁掛形、4点用
600
銘板なし、ON、OFF、HAND-AUTO
緑(ユニット)
¥
10,230
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください