曜日別特売

Qシリーズ LED 表示灯

Qシリーズ LED 表示灯 - IDEC(和泉電気)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
照光種別
保護構造
材質(本体)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48017998Q12F1CXXW24AE1個AC/DC24LEDIP67ポリカーボネートはんだ端子/ファストン端子
1,160
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018007Q22P5CXXW24AE1個AC/DC24LEDIP67ポリカーボネートはんだ端子/ファストン端子
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018025Q22Y5SZZRGB24E-CA1個DC24LEDIP67ポリカーボネートエポキシ樹脂リード線
6,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48018034Q6F5CXXB24AE1個AC/DC24LEDIP67ポリカーボネートエポキシ樹脂リード線
1,510
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018050Q8F5BXXR24E-X00961箱(100個)-----
136,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018059Q8F5CXXB24AE1個AC/DC24LEDIP67ポリカーボネートエポキシ樹脂リード線
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018068Q8R5BXXHO220E1箱(50個)-----
89,000
69,980
76,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
48018016Q22Y5SZZRGB12E-CA1箱(25個)DC12LEDIP67ポリカーボネートエポキシ樹脂リード線
152,500
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする