SJシリーズリレーソケット

SJシリーズリレーソケット - IDEC(和泉電気)
内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
質量(g)
種類
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48020414SJ1S-07L--約30フィンガープロテクトねじ端子タイプ1
4,750
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48020430SJ1S-21L--約35Push-in端子タイプ1
5,250
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
48020439SJ2S-21L--約43Push-in端子タイプ2
6,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48020448SJ9Z-C21RSJ1S-21L、SJ2S-21L樹脂製-リリースレバー(保守用部品)-
830
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
48020457SJ9Z-P2100WSJ1S-21L、SJ2S-21L樹脂製(白色)-マーキングプレート(アクセサリ)-
100
96
106(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする