曜日別特売

UPシリーズLED式小形表示灯

UPシリーズLED式小形表示灯 - IDEC(和泉電気)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
タイプ
保護構造
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48034159UP1-2417G1個丸平形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
700
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
48034168UP1-2417R1個丸平形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
700
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
48034220UP7-2477G1個丸平形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
48034238UP7-2477R1個丸平形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
48034247UP7-2478G1個丸突形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
48034256UP7-2478R1個丸突形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
48034290UP7-2479W1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
48034299UP7-2479Y1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
48034308UP8-0589AP1箱(10個)-----
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48034317UP8-0589GP1箱(10個)-----
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48034326UP8-0589RP1箱(10個)-----
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48034335UP8-0589WP1箱(10個)-----
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48034344UP8-2487G1個丸平形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
当日出荷
48034360UP8-2487R1個丸平形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
48034369UP8-2488G1個丸突形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
48034378UP8-2488R1個丸突形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
当日出荷
返品不可
48034387UP8-2489A1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
48034414UP8-2489Y1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
48034430UP9-2499G1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
700
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
48034439UP9-2499R1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
700
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
48034448UP9-2499W1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
700
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
48034195UP1P-19RPN101箱(10個)フード形抵抗非内蔵IP65-25~80(最大定格 Ta:25℃)-
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48034204UP7-1277APN101箱(10個)丸平形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48034229UP7-2477GPN101箱(10個)丸平形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48034134UP06-67R1個-----
485
取扱い終了
返品不可
48034150UP06-68R1個-----
485
取扱い終了
返品不可
48034177UP1-2419G1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
700
取扱い終了
返品不可
48034186UP1-2419R1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
700
取扱い終了
返品不可
48034265UP7-2479G1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
取扱い終了
返品不可
48034274UP7-2479R1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
取扱い終了
返品不可
48034396UP8-2489G1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
取扱い終了
返品不可
48034405UP8-2489R1個フード形抵抗内蔵IP40-25~80(ただし、氷結しないこと)-20~55(ただし、氷結しないこと)
660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48034195UP1P-19RPN1060504981UP1P-19RUP1P-19RPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形) IDEC(和泉電気) 60504981UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形)IDEC(和泉電気)1個
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48034204UP7-1277APN1060505347UP7-1277AUP7-1277APN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505347UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)1個
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48034229UP7-2477GPN1048034220UP7-2477G画像準備中UPシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)1個
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする