WB1F形 固定式1次元CCDスキャナ

WB1F形 固定式1次元CCDスキャナ - IDEC(和泉電気)
質量(g)約50適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)有効読取幅(mm)80使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)スキャン方式500スキャン/秒光色赤色LED耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)動作距離(mm)35±10耐電圧(V/min)AC500読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
出力
接続方式
定格電源電圧
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48034457WB1F-100S1BUL/c-UL Recognized(OK出力、NG出力、PWM出力)各1回路(計3回路)NPNオープンコレクタ(シンク)最大定格DC26.4V、100mAバラ線+シールド1m、10C×AWG30シールドケーブルDC5V±0.25VRS-232タイプ
42,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48034466WB1F-100S1SUL/c-UL Listing-USBコネクタType A1m、2P×AWG28シールドケーブルUSB Buspower(DC5V)USBタイプ
42,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする