IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエット LBWシリーズ
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
163
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形状
種類
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48064058
LBW6B-A1T1LW
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064067
LBW6B-A1T6LW
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,390
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064076
LBW6B-A1T7LR
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
3c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064085
LBW6B-M1T1VLG
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
照光レンズのプリント基板用端子
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064094
LBW6B-M1T1VLR
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
照光レンズのプリント基板用端子
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064110
LBW6B-M1T1VLY
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
照光レンズのプリント基板用端子
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064119
LBW6B-M1T3LB
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
3c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064128
LBW6B-M1T3LG
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
3c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064137
LBW6B-M1T3LR
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
3c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064146
LBW6B-M1T3LW
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
3c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064155
LBW6B-M1T3LY
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
3c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064164
LBW6B-M2T1S
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
48064180
LBW6B-M2T1VB
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
プリント基板用端子
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
48064189
LBW6B-M2T1VR
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
プリント基板用端子
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064198
LBW6B-M2T1W
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48064207
LBW6B-M2T2B
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
48064216
LBW6B-M2T2G
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064225
LBW6B-M2T2R
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064234
LBW6B-M2T2Y
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48064250
LBW6B-M2T5B
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
48064259
LBW6B-M2T5R
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064268
LBW6B-M2T5W
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48064277
LBW6B-M2T6G
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064286
LBW6B-M2T6R
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064295
LBW6B-M2T6W
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48064304
LBW6B-M2T7R
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
3c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,630
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064320
LBW6B-M2T7W
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
3c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,630
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48064329
LBW6GB-A1T2LW
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064338
LBW6GB-M1T1LR
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,120
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064347
LBW6GB-M1T1LS
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,120
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064356
LBW6GB-M1T1VLW
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
1c
照光レンズのプリント基板用端子
¥
2,120
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064365
LBW6GB-M1T2LR
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064374
LBW6GB-M1T2LY
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064390
LBW6GB-M1T3LY
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
3c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064399
LBW6GL-A1T24VWR
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
2c
プリント基板用端子
¥
3,230
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064408
LBW6GL-M1T11A
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064417
LBW6GL-M1T13G
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064426
LBW6GL-M1T13PW
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064435
LBW6GL-M1T13R
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064444
LBW6GL-M1T14WG
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064460
LBW6GL-M1T14WR
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064469
LBW6GL-M1T21PW
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064478
LBW6GL-M1T21Y
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064487
LBW6GL-M1T23G
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064496
LBW6GL-M1T23R
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064505
LBW6GL-M1T23S
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48064514
LBW6GL-M1T24VWG
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
2c
プリント基板用端子
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064530
LBW6GL-M1T54WA
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
1c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064539
LBW6GL-M1T61G
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48064548
LBW6GL-M1T63R
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
2c
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ