曜日別特売

iPhone14耐衝撃バックカバーケース オーロラ

iPhone14耐衝撃バックカバーケース オーロラ - エアージェイiPhone14耐衝撃バックカバーケース オーロラ - エアージェイiPhone14耐衝撃バックカバーケース オーロラ - エアージェイiPhone14耐衝撃バックカバーケース オーロラ - エアージェイ

ソフトなTPUとハードなPCのハイブリッド素材採用。落下の衝撃からしっかり守ってくれるクリアバックカバーケースです。背面は特殊加工により角度を変えるたび虹色に美しく反射します。
パッケージも捨てずに小物入れなどに再利用できるリユースパッケージです。

仕様6.1インチ2Lens材質PC、TPUオーロラタイプ背面ケース対応機種iPhone14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48068958AC-P22-FCG RA
1,982
1,979
2,177(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする