iPhone14ProMax耐衝撃ハイブリッド背面クリアケース ブラック

iPhone14ProMax耐衝撃ハイブリッド背面クリアケース ブラック - エアージェイiPhone14ProMax耐衝撃ハイブリッド背面クリアケース ブラック - エアージェイiPhone14ProMax耐衝撃ハイブリッド背面クリアケース ブラック - エアージェイ

スタイリッシュスリムで守る耐衝撃ハイブリッドバックカバーケース。ポリカーボネート(PC)+TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。持ちやすさと極上のグリップ感を兼ね備えたデザインです。しいかも、ケースの上からでも確実なボタン操作を実現。
クリアカバーにブラックフレームで、iPhoneのカラーを活かせます。

仕様6.7インチ3Lens材質TPU・PCブラックタイプ背面ケース対応機種iPhone14ProMaxRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069064AC-P22PX-T BK
2,346
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする