胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)内容量1個