セット内容本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル材質ABS、シリコン、ステンレスサイズ幅135×奥行50×高さ70(mm) ※キャップをセットしたサイズ質量(g)約160電源(V)リチウムバッテリー 3.7 650mAh USB充電 (5V1.0A以上)ケーブル長(m)約1.0周波数(kHz)超音波:約25充電時間約2.5時間バッテリー容量(Ah)0.65保証期間本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル防塵防水性能IPX4稼働時間(分)約30繰り返し・詰め替え対応内容量1個