クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」

クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 - THANKO(サンコー)[電子機器]クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 - THANKO(サンコー)[電子機器]クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 - THANKO(サンコー)[電子機器]クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 - THANKO(サンコー)[電子機器]クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

ケミカルな香りが苦手な人も虫よけに使える!吊るして使え、置いても使えるアロマディフューザー

仕様ファン回転数:6000±10%rpm、連続稼働時間:エコモード:約8日間、連続モード:約7時間セット内容本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、日本語取扱説明書材質本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS質量(g)約116電源USBにて充電 5V1A以上寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×50バッテリーリチウムイオン 3.7V 1200mAh保証期間購入日より6カ月充電時間(時間)約3LEDライト:4個、明るさ:1~2lmモード2種類:エコモード、連続モード危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48072519ARDFCLCWH
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする