曜日別特売

サイズ調整できる「ヒーターベスト」

サイズ調整できる「ヒーターベスト」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト

セット内容本体、日本語取扱説明書材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%ブラックサイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで)質量(g)約320消費電力(W)約10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)肩幅(cm)40着丈(cm)64温度低:約40~45度、中:約45~50度、高:約50~55度 ※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。モード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)約250身幅(cm)48~62寸法(横×縦)(cm)バッテリーポケット:12×19、前ポケット:14×15.5稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約8、 中:約6.5、 高:約5 ※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。袖口(cm)66~76内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48072677HEAT23SBK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする