曜日別特売

拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」

拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」 - サンコー(電子機器)拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」 - サンコー(電子機器)拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」 - サンコー(電子機器)拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」 - サンコー(電子機器)拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」 - サンコー(電子機器)

収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック

セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル質量(kg)約8.6サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg保証期間購入日より12カ月取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48072650DEMUHDSBK
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする